Description
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-S2AM012x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 10 mm x 12 mm, Interface de communication: SSI, non