Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-R4FJC1024, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 10 mm (Arbre isolé), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impul