Description
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBGZ00S19, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 1.000, Part