Description
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0856F096220PZEBZZZZZZ, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergé