Description
Capteurs d'inclinaison, TMS/TMM22, TMS22E-PKH180, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 180°, Résolution: = 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fon