Description
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BAEP02048, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, univers