Description
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BAEJ02048, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 7 V ... 30 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 2.04