Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-TEFJD1024, Interface mécanique: Axe creux traversant Bornes à l’avant 12 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsions par tou