Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60B-BBHKA8192, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 8.192, T