Description
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60A-BAWB02048, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, axial, Impulsions par tour: