Description
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-BHEL01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 3 m, Impulsions par tour: 1.024, Mat