Description
Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAX, DAXLAN-0200BA080000V01, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Plage