Description
Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAX, DAXLAN-0500BA080000D00, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage