« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sick - 1137650 - DLS40E-BBGV00400
codeurs incrementaux, DLS40E-BBGV00400
Fabricant : Sick
Réf. fabricant : 1137650
Référence Sonepar : 00067022782
Description
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBGV00400, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 400