Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S4FA03600, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions p