Description
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-3CN1NF18X00, Circonférence de la roue: 500 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface à picots en polyuréthane, Interface de communication: 10 V DC ... 30 V DC, PROFINET, Tension d'alimentation: 10 V D