Description
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-THEK10000, Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 10.000