Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BHEKB2000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 2.000