Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RHENK0360, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 15 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Impulsions par