Description
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-S1AN01000, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 10 m, Impulsions par tour: 1.