Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-S3FK05000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: