« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sick - 1139359 - DLS40E-BAGV00100
codeurs incrementaux, DLS40E-BAGV00100
Fabricant : Sick
Réf. fabricant : 1139359
Référence Sonepar : 00067453245
EAN : 4047084532450
Description
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BAGV00100, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 100