Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RFAJD1024, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 1/2?, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsions par t