Description
codeurs incrémentaux, DBS36/50, DBS36E-BAAJ02000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impulsions par tour: 2.00