• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2028497 - Jeu de joints

  • Jeu de joints
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2028497
    • Référence Sonepar : 00067023106
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de joints, Description: Jeu de joints, pour module d’analyseur UNOR et FINOR, Composé de: 1 x joint torique, 103 mm x 2 mm, matériau Viton® / 2 x joints toriques, 31,47 mm x 1,78 mm, matériau Viton® / 2 x joints toriques, 29,87 mm x 2 m