• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2055533 - Kit de capteurs de temperature

  • Kit de capteurs de temperature
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2055533
    • Référence Sonepar : 00067023921
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de capteurs de température, Description: Kit de capteurs de température, Composé de: 1 x thermomètre à résistance PT100, longueur 25 mm / 1 x raccord vissé, M6 x 0,75 mm / 1 x bague de serrage / 1 x tuyau isolant, 2 mm x 0,5 mm, Type: P