• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2056317 - Kit detancheite

  • Kit detancheite
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2056317
    • Référence Sonepar : 00067023937
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d’étanchéité, Description: Kit d’étanchéité, pour version avec sonde de mesure ouverte GMP, Composé de: 1 x joint plat, 250 mm x 120 mm x 3 mm / 1 x joint d’étanchéité, 126 mm x 116 mm x 7 mm / 1 x joint torique, 94 mm x 4 mm / 1 x join