• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2061156 - Kit delements de filtre

  • Kit delements de filtre
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2061156
    • Référence Sonepar : 00067024051
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit d’éléments de filtre, Description: Kit d’éléments de filtre « entrée du gaz de mesure », Composé de: 1 x élément de filtre en métal fritté, 20 mm x 3 mm, matériau acier inoxydable 1.4404 / 1 x joint torique, 15,5 mm x 2,5 mm, matériau F