Description
Kit tuyau, Description: Kit tuyau, matériau PTFE, y compris matériel de montage, Composé de: Tuyau de 2 m, Ø extérieur 6 mm, Ø intérieur 4 mm, matériau PTFE / Tuyau de 5 m, Ø extérieur 10 mm, Ø intérieur 8 mm, matériau PTFE / 1 x coupe-flex