• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2087380 - Joint moule

  • Joint moule
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2087380
    • Référence Sonepar : 00067024513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joint moulé, Description: Jeu de joints, pour carter intermédiaire, Composé de: 1 x joint torique, 210 mm x 4 mm, matériau EPDM / 1 x joint torique, 230 mm x 4 mm, matériau EPDM, Type: Pièce de rechange, Convient pour: GM700