• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2089370 - Jeu de fusibles

  • Jeu de fusibles
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2089370
    • Référence Sonepar : 00067024604
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Jeu de fusibles, Description: Jeu de fusibles, Composé de: 1 x fusible à fil fin, 20 mm x 5 mm, à action semi-retardée, 6,3 A, 250 V / 1 x fusible à fil fin, 20 mm x 5 mm, à action semi-retardée, 4,0 A, 250 V / 1 x fusible à fil fin, 20 mm