Description
Connecteurs et câbles, Câbles de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage X, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage X, Type de signal: Gigabit Ethernet, Câble: 10 m, 8 fils, C