• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2099753 - Kit de raccords visses

  • Kit de raccords visses
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2099753
    • Référence Sonepar : 00067024735
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit de raccords vissés, Description: Kit de raccords vissés, Swagelok®, Composé de: Écrou raccord (4 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm, 1 x 12 mm) / Bague de serrage arrière (10 x 6 mm, 4 x 8 mm, 4 x 10 mm, 2 x 12 mm) / Bague de serrage avant (10