Description
répartiteur en Y, YM2A18-000S01FY2A8
•Les Atouts de l'article:
Distributeurs, répartiteur en Y, YM2A18-000S01FY2A8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 6 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur femelle M12 2 pôles Codage A, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Description: Câble capteur / actionneur, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants
•Les Atouts de l'article:
Distributeurs, répartiteur en Y, YM2A18-000S01FY2A8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 6 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur femelle M12 2 pôles Codage A, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Description: Câble capteur / actionneur, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants