• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 2107413 - GS6-D4311S63

  • capteurs photoelectriques miniatures, GS6-D4311S63
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 2107413
    • Référence Sonepar : 00067022092
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteurs photoélectriques miniatures, GS6-D4311S63

•Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques miniatures, G6, GS6-D4311S63, Distance de commutation max.: 0 m ... 15 m, Principe de fonctionnement: Barrière émetteur-récepteur, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Source d'émission: LED PinPoint, Type de lumière: Lumière rouge visible, Matériau du boîtier: ABS/PC, Réglage: Aucune, Caractéristiques spécifiques: Barrière émetteur-récepteur (émetteur uniquement)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver