Description
Connecteurs et câbles, Câbles de connexion, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, Micro-B, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, USB-A, 4 pôles, droit, Type de signal: USB 2.0, Câble: 5 m, 4 fils, PVC, Descri