Description
Connecteurs et câbles, Câbles de connexion, YG2A68-400XXXXLECX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: RS-422, SSI, Câble: 40