Description
Connecteurs et câbles, Câbles de connexion, DOL-0J08-G0M2XS14, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, JST, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE®, Câble: 125 mm, 8 fils,