Description
Connecteurs et câbles, Câbles de connexion, YF2A24-300VB4XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Homologations: CE, UL, Type de signal: