Description
Connecteurs et câbles, Câbles de connexion, YM2D24-C60PN1MRJA, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Homologations: CE, UL, Type de s