Description
câbles de connexion, YM2X18-200EG2MRJA8
•Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YM2X18-200EG2MRJA8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, Gigabit Ethernet, Câble: 20 m, 8 fils, TPE, Description: Ethernet, blindéGigabit Ethernet, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, robots, Domaine de l’huile/des lubrifiants
•Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câbles de connexion, YM2X18-200EG2MRJA8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, Gigabit Ethernet, Câble: 20 m, 8 fils, TPE, Description: Ethernet, blindéGigabit Ethernet, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, robots, Domaine de l’huile/des lubrifiants