• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 4039022 - Joint detancheite plat

  • Joint detancheite plat
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 4039022
    • Référence Sonepar : 00067025064
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joint d’étanchéité plat, Description: Joint d’étanchéité plat, 126 mm x 116 mm x 7 mm, entre le boîtier de raccordement et la sonde de mesure, matériau graphite, Type: Pièce de rechange, Convient pour: GM700