• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 4069422 - Joint plat

  • Joint plat
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 4069422
    • Référence Sonepar : 00067025151
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Joint plat, Description: Joint plat, 52,5 mm x 24 mm x 3 mm, matériau Klingerit®, Type: Pièce consommable, Convient pour: MERCEM300Z, MCS100FT, MCS300P HW, MCS100E HW, MCS100E PD, MCS100E CD