• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 4704676 - Bande detancheite

  • Bande detancheite
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 4704676
    • Référence Sonepar : 00067025187
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bande d’étanchéité, Description: Bande d’étanchéité, Ø 126 mm x 28 mm x 2 mm, matériau Neopren®, pour bride, Type: Pièce consommable (pièces de rechange), Convient pour: GM901, DUSTHUNTER SF100, DUSTHUNTER T50, DUSTHUNTER T100, DUSTHUNTER T