Description
Raccord vissé femelle, Description: Raccord vissé femelle, coudé à 90°, raccord vissé pour tube 8 mm, filetage intérieur NPT 1/4?, matériau acier inoxydable, Type: Pièce de rechange, Convient pour: MCS100FT, MCS300P HW, MCS100E HW, MCS100E