Description
Tuyau, Description: Tuyau de pompe, Ø extérieur 3,2 mm, Ø intérieur 1,6 mm, confectionné, avec vissages pour tuyau, Ø extérieur 6 mm, Ø intérieur 4 mm, pour pompe péristaltique SR25, Type: Pièce d’usure, Convient pour: MCS100E PD, MCS100E C