• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 5310613 - Bac

  • Bac
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 5310613
    • Référence Sonepar : 00067025350
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bac, Description: Bidon à col large, capacité 30 l, dimensions (lxHxP) 250 mm x 490 mm x 370 mm, matériau HDPE, Type: Pièce de rechange, Convient pour: MCS100E CD, MCS100E PD