Description
Piège à eau, Description: Piège à eau, membrane 0,1 µ, matériau PP, PTFE, débit de gaz max. 400 l/h, température de gaz max. 80 °C, tubulure de raccordement Ø extérieur 6 mm, Type: Pièce d’usure, Convient pour: MARSIC200, MARSIC300, SIDOR,