• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 5320317 - Raccord visse male

  • Raccord visse male
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 5320317
    • Référence Sonepar : 00067025498
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Raccord vissé mâle, Description: Raccord vissé mâle, coudé à 90°, orientable, pour tuyau Ø extérieur 8 mm, Ø intérieur 6 mm, filetage extérieur ISO F 1/8?, matériau acier inoxydable, Type: Pièce de rechange, Convient pour: GMS800 FIDOR