• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 6022463 - Actuator Sensor Interface LTGE

  • autres connecteurs males et cables, Actuator Sensor Interface LTGE-MW
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 6022463
    • Référence Sonepar : 00067622463
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteurs et câbles, Autres connecteurs mâles et câbles, ASI-LTGE-MW, Mode de raccordement tête A: Câble, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Power, Câble: 2 fils, Description: Power, non blindé, Câble

•Les Atouts de l'article:

Connecteurs et câbles, Autres connecteurs mâles et câbles, ASI-LTGE-MW, Mode de raccordement tête A: Câble, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Power, Câble: 2 fils, Description: Power, non blindé, Câble plat noir AS-i pour le bouclage de l'alimentation électrique pour les capteurs Ethernet 4Dpro, Remarque: Pour une utilisation avec le clip de raccordement 6022472

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver